| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494859 Herst.-Nr.: 1150500220021 EAN/GTIN: 4043106010111 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Lautstärkesteller 100 V LST 50 BE uP-R Ausführung sonstige, Farbe sonstige, 100 V-Lautstärkesteller für BERKER-Schalterprogramme, geeignet für Büros, Restaurants, Shops etc., Nennleistung: 50 W, bestückt mit einem durchdrehbaren Drehschalter (mit 9 Lautstärkestufen und 3 Nullstellungen), Sparübertrager und Pflichtrufrelais (24 V) Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,78* | € 67,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,87* | € 68,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,72* | € 69,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,83* | € 69,31* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 57,55* | € 73,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|