| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494833 Herst.-Nr.: 1150500220020 EAN/GTIN: 4043106010104 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Lautstärkesteller 100 V LST 50 BE uP Ausführung sonstige, Farbe sonstige, 100 V-Lautstärkesteller für BERKER-Schalterprogramme, geeignet für Büros, Restaurants, Shops etc., Nennleistung: 50 W, bestückt mit einem durchdrehbaren Drehschalter (mit 9 Lautstärkestufen und 3 Nullstellungen) und Sparübertrager Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,69* | € 51,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,08* | € 52,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,70* | € 53,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 42,54* | € 56,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 42,41* | € 56,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|