| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494239 Herst.-Nr.: 055894 EAN/GTIN: 4015080558941 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Stufenschalter TM-6-8253/E Ausführung des Schalters Stufenschalter, Polzahl 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 500V, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anzahl der Schaltstellungen 6, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 30x30 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein: Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Stufenschalter | Polzahl: | 2 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 6 | Mit Nullstellung: | Nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | Nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung: | Nein | Geeignet für Frontbefestigung: | Ja | Geeignet für Verteilereinbau: | Nein | Geeignet für Zwischenbau: | Nein | Komplettgerät im Gehäuse: | Nein | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Frontschildgröße: | 30x30 mm | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,35* | € 62,99* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,44* | € 66,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,61* | € 70,15* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,70* | € 72,31* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 62,90* | € 77,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|