Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-493055 Herst.-Nr.: 52025110 EAN/GTIN: 4044773344905 |
| |
|
| | |
| Lapp Zubehör Reduzierung SKINDICHT KU Pg16/9 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 9, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 16, Werkstoff Kunststoff, Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 9 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 16 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | Nein | Explosionsgeschützt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg16 pa, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, SKINDICHT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,67505* | € 0,88505* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,6782* | € 0,8882* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,6934* | € 0,9134* | | | | Lager 5382 | | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,74* | € 0,97* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,7872* | € 1,0272* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|