Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung SKINDICHT KU Pg16/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierung SKINDICHT KU Pg16/9
Reduzierung SKINDICHT KU Pg16/9
Artikel-Nr.:
     3517I-35939757
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52025110
EAN/GTIN:
     4044773344905
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Reduzierung SKINDICHT KU Pg16/9

Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen, Glasfaserverstärkt, für hohe mechanische Stabilität, PG Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg16 pa, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,82505*
€ 0,88505*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,8282*
€ 0,8882*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8434*
€ 0,9034*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,92*
€ 0,99*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,9572*
€ 1,0272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.