Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Not-Aus-Modul BD59354861AC5060230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-492690
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0048717
EAN/GTIN:
     4030641487171
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Dold&Söhne Not-Aus-Modul BD59354861AC5060230V Ausführung Grundgerät, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Auswertung der Eingänge zweikanalig, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 4, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Kategorie nach EN 954-1 4, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Breite 45mm, Höhe 74mm, Tiefe 121mm,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Kategorie nach EN 954-1:
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
Ja
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
121 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: not aus erweiterungsmodul 230v, not aus erweiterungsmodul, not aus modul dold, Bedienerschutzrelais, Not-Aus Schaltgerät, Relais, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
97 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,38*
€ 296,28*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,64*
€ 302,36*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 299,16*
€ 348,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 366,07*
€ 427,52*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,92*
€ 377,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.