| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-49132 Herst.-Nr.: 853 G E5 EAN/GTIN: 4013339923489 |
| |
|
| | |
| Niedax Rohr-Abstandschelle 853 G E5 Geeignet für Rohrdurchmesser 24 ... 29mm, Werkstoff rostfreier Stahl, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe sonstige, Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 24 mm | 29 mm | Geschlossen: | Nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Anreihbar: | Nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,22* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,5704* | € 4,3804* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,2183* | € 5,1183* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,44298* | € 5,12298* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,16* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|