Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-487034
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730884R3300
EAN/GTIN:
     4016779851862
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
ABB Stotz S&J 3-Phasenüberwachungsrelais 2W 30s, 3x300-500VAC CM-MPS.41S Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 300 ...

500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 300 ...

500V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Funktion Asymmetrieerkennung, Spannungsmessbereich 300 ...

500V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 30s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 30s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 78mm, Tiefe 100mm, Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen rt werden.

Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
300 V | 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
300 V | 500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Spannungsmessbereich:
300 V | 500 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, abb überwachungsrelais unterspannung, industrierelais, industrierelais abb, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 127,87*
€ 142,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,84*
€ 152,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,42*
€ 153,55*
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 170,80*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 173,79*
€ 190,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1026137
ab € 76,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.