Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse N2XSY 12/20KV 1x 70RM/16 S Mittelspannungsk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2XSY 12/20KV 1x70RM/16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N2XSY
n2xsy 12/20kv 1x70 rm
n2xsy 12/20kv
n2xsy
Verschiedene-Diverse N2XSY 12/20KV 1x 70RM/16 S Mittelspannungskabel Leiter-Material Cu, Leiter-Nennquerschnitt 70mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation XLPE (VPE), Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe rot, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

31mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C, Nennspannung U0 12kV, Nennspannung U 20kV, Zur Verlegung in Erde, im Freien (Kabel muß jedoch vor Sonneneinstrahlung geschützt sein), in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie und Verteilernetze.

Das Kabel läßt sich aufgrund der guten Verlegeeigenschaften auch bei schwieriger Trassenführung leicht verlegen.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu
Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter längswasserdicht:
Nein
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
XLPE (VPE)
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Mantel-Farbe:
rot
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
31 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
12 kV
Nennspannung U:
20 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiekabel, Energieverteilungskabel, Kabel, Mittelspannungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,60*
€ 30,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,22*
€ 30,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,48*
€ 27,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,73*
€ 27,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,05*
€ 26,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,04*
€ 21,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.