Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Austrittsfilter 177x177mm 8MR6400-6GV30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-485785
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64006GV30
EAN/GTIN:
     4042948185988
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Siemens Indus.Sector Austrittsfilter 177x177mm 8MR6400-6GV30 Ausführung Filtergehäuse, Filterklasse sonstige, Filterart sonstige, Umgebungstemperatur -20 ...

65°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kanalhöhe 177mm, Kanalbreite 177mm, Austrittsfilter mit der Güteklasse 3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Filtergehäuse
Filterklasse:
sonstige
Filterart:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kanalhöhe:
177 mm
Kanalbreite:
177 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Filter, Luftfilter, Lüftungsfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,34*
€ 113,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,01*
€ 113,98*
Frei Haus
ab € 95,29*
€ 118,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 101,95*
€ 125,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,06*
€ 132,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.