Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Gerätekanal-Inneneck GKIE 213 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-48559
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKIE 213 A
EAN/GTIN:
     4013339370405
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Niedax Gerätekanal-Inneneck GKIE 213 A Breite 213mm, Tiefe 61mm, Form symmetrisch, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 78mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe sonstige, RAL-Nummer 9005, Mit Kanalverbinder, Montageart der Oberteile innenliegend, Der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben

Weitere Informationen:
Breite:
213 mm
Tiefe:
61 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanalecke, Brüstungskanalinneneck, Eckstück, GK, Geräteeinbaukanalecke, Haubenformteil, Inneneck, Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 24,48*
€ 32,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,78*
€ 35,31*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.