Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro LED-Einbauleuchte 12/24VDC 1W ww P67 101002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-484690
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     P67101002
EAN/GTIN:
     4037293404242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
EVN Elektro LED-Einbauleuchte 12/24VDC 1W ww P67 101002 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 1W, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 12 ...

24V, Lichtverteilung symmetrisch, Höhe 38mm, Außendurchmesser 35mm, Einbautiefe 40mm, Einbaudurchmesser 30mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP67, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Gehäuse aus V4A-Edelstahl, LED-Farbe warmwhite, Farbtemperatur 3000 K, begehbar, 300 mm Abstand zu brennbaren Materialien, 0,5 m Anschlussleitung H05RR-F mit freien Aderenden 2 x 0,75 mm², Netzgerät bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
1 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
12 V | 24 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Justierbar:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Höhe:
38 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Einbautiefe:
40 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
Nein
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,90*
€ 45,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,08*
€ 45,83*
€ 3,90*
ab € 34,74*
€ 46,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,59*
€ 47,71*
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 36,43*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.