| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-483658 Herst.-Nr.: 1003204.35 EAN/GTIN: 4028854002304 |
| |
|
| | |
| Siba Diazed-Sicherungseinsatz DIII 35A gL 660V E33 1003204.35 Baugröße DIII, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 660V, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIII | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung: | 660 V | Farbcode: | schwarz | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Schmelzeinsatz, D-Sicherung, D-Sicherungseinsatz, DIII-Sicherung, Diazed-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 24,35* | € 30,55* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 190,23* | € 234,17* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 196,98* | € 241,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 211,902* | € 258,332* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 152,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|