Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-480877 Herst.-Nr.: 85421200 EAN/GTIN: 4011334375920 |
| |
|
| | |
| Berker Universal Tastdimmer 1fach Hauselektronik 85421200 Zusammenstellung Basiselement, Bedienungsart Drucktaster, Lastart universal, Nebenstelleneingang, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Funktaste, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennleistung 25 ... 400VA, Nennspannung 230 ... 230V, Frequenz 50 ... 60Hz, Gerätetiefe 32mm, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, 230 V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby) Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drucktaster | Seriendimmer: | Nein | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | Ja | Lichtwertspeicher: | Nein | Verwendbar mit Taste: | Ja | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | Ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | Nein | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | Nein | Verwendbar mit Funktaste: | Ja | Verwendbar mit IR-Taste: | Nein | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer (ähnlich): | 0 | Transparent: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennleistung: | 25 VA | 400 VA | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Gerätetiefe: | 32 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,15* | € 95,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,25* | € 95,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 77,44* | € 96,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,69* | € 97,24* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 80,68* | € 101,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|