Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John PE-Klemmenblock 11x4 +3x25qmm ZK113G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-479982
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062759R9999
EAN/GTIN:
     4011617627593
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
striebel&john hauptleitungsklemme
Striebel&John PE-Klemmenblock 11x4 +3x25qmm ZK113G Polzahl 1, Anschlussart schraubenlos, Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 11, Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 3, Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse gesamt 14, Berührungssicher,
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schraubenlos
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²:
11
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²:
3
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse gesamt:
14
Berührungssicher:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Klemmschienenblock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,70*
€ 5,46*
ab € 5,46*
€ 7,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,08*
Lager 5382
11
€ 5,80*
ab € 5,81*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.