Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2986/3 ERO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-478172
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2986/3 E3O
EAN/GTIN:
     4013339894505
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 3m
Niedax Ankerschiene 2986/3 ERO Länge 3000mm, Breite 40mm, Höhe 22mm, Schlitzbreite 18mm, Materialstärke 2mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rostfreier Stahl, Oberfläche sonstige, Farbe ohne, Profilschiene nach EN 60715, Schlitzweite 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 77,30*
€ 99,02*
1
€ 5,95*
ab € 77,39183*
€ 99,14183*
Lager 5382
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 99,04*
€ 123,31*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 123,31*
€ 146,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,58*
€ 141,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,22*
€ 139,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 99,04*
€ 117,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 99,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 369,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.