| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-478161 Herst.-Nr.: WSRS 150.50 S EAN/GTIN: 4013339922246 |
| |
|
| | |
| Niedax Reduzierstück WSRS 150.50 S Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil ungelocht, Breite großes Maß 50mm, Höhe des Seitenholms 150mm, Weitspann-Ausführung, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Breite großes Maß: | 50 mm | Höhe des Seitenholms: | 150 mm | Weitspann-Ausführung: | Ja | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,20* | € 44,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,18* | € 44,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,66* | € 44,97* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 36,95* | € 48,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,68* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|