| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-47431 Herst.-Nr.: RTA 110.400 E3 EAN/GTIN: 4013339334506 |
| |
|
| | |
| Niedax AB T-Stück RTA 110.400 E3 Kabelrinnenhöhe 110mm, Kabelrinnen-Abgangsbreite 400mm, Innenradius 138mm, Ausführung integrierter Verbinder, Oberfläche sonstige, Farbe ohne, Zur Herstellung von T-Abzweigungen und Kreuzungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder, Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 400 mm | Innenradius: | 138 mm | Ausführung: | integrierter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Anbau-T-Stück, Bühnenabzweiger, Kabelbahnabzweiger, Kabelbahnanbauabzweigstück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelpritschenabzweigstück, Kabelpritschenanbauabzweig, Kabelrinnenabzweiger, Kabeltrassenabzweigstück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,53* | € 173,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,26* | € 174,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,39* | € 180,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 151,04* | € 184,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,42* | € 185,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|