Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Steuerschalter RSS 016-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-473118
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981070
EAN/GTIN:
     4014712154896
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 1pol
steuerschalter
Doepke Steuerschalter RSS 016-100 Schaltfunktion Steuerschalter, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Polzahl 1, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 250V, Bemessungsabschaltvermögen 0,02kA, Spannungsart AC, Farbe der Kalotte nicht zutreffend, Leuchtmittel nicht zutreffend, Lampensockel nicht zutreffend, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Schutzart (IP) IP40,
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Wechsler:
0
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsschaltvermögen:
0.02 kA
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
nicht zutreffend
Leuchtmittel:
nicht zutreffend
Lampensockel:
nicht zutreffend
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: doepke steuerschalter, Einbauschalter, Reiheneinbaugerät, Schalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,25*
€ 5,46*
ab € 6,12*
€ 8,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,83*
Lager 5382
33
€ 5,80*
ab € 6,32*
€ 9,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.