Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-471110 Herst.-Nr.: 2608690177 EAN/GTIN: 3165140608404 |
| |
|
| | |
| Bosch Power Tools Flachmeißel SDS-Plus 2 608 690 177 Ausführung Spitzmeißel, Schneidenbreite 43mm, Gesamtlänge 140mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus-Aufnahme, Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme. Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spitzmeißel | Schneidenbreite: | 43 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,33* | € 8,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,33* | € 8,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 8,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,09* | € 9,30* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,45* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|