Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140608404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690177
EAN/GTIN:
     3165140608404
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds plus
flachmeißel sds
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme. Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 140 mm, Meißelschneide: 20 mm. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.134 kg
Bruttogewicht:
0.100 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
01.01.2011
Volumen:
0.000152 dm³
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
140 x 20 mm
Gesamtlänge mm:
140
Meißelschneide mm:
20
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-plus, Schlagwerkzeuge für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-plus-Aufnahme, Flachmeißel SDS-plus
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
107
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,82*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,83*
1
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 8,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,71*
€ 9,40*
4 Tage
18
8
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.