| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-471005 Herst.-Nr.: 208742 EAN/GTIN: 4021104087427 |
| |
|
| | |
| Cimco Diamanttrennscheibe 20 8742 Anwendung trennen, Diamantscheibe, Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (AufnahmeØ 22,2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236.Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 38 HRC.Für Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel, Mauerstein, Waschbeton, Altbeton (hart / armiert), Kalksandstein (weich / hoch verdichtet), Sandstein (hart), Klinker (hart / mittelhart), Gußrohr (duktil), Quadroblock, Schamott (weich), Hohlblockstein, Putz und Basalt.Ø mm115 Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 32,27* | € 42,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,25* | € 42,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,35* | € 43,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,10* | € 43,72* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 33,94* | € 44,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|