Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Funke+Huster Ex-Meldeleuchte LED 24 V DC rot 23101302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-469507
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     23101302
EAN/GTIN:
     4250235527308
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
FHF Funke+Huster Ex-Meldeleuchte LED 24 V DC rot 23101302 Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Kalottenfarbe rot, Leuchtmittel LED, Montageart Aufbau, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP66, Stromart DC, Zulassungen ATEX, IECEx
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 587,18*
€ 666,06*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 587,83*
€ 666,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 592,07*
€ 671,73*
Frei Haus
ab € 588,52*
€ 672,22*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,09*
€ 676,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,56*
€ 805,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,26*
€ 784,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,89*
€ 738,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,09*
€ 706,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.