Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Kabelverschraubung 2546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-468691
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TBD105240R0013
EAN/GTIN:
     5414363134657
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 65
kabelverschraubung
abb stotz s&j t&b kabelverschraubun...
ABB Stotz S&J T&B Kabelverschraubung 2546 Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde 1 Zoll, Für Kabeldurchmesser 19,1 ...

22,2mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte rostfreier Stahl sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe lichtgrau, Biegeschutz, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Gerade Metall-Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 19,1-22,1 mm, Gewindeanschluss NPT 1, aus verzinktem Stahl, Schutzklasse IP 65

Weitere Informationen:
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Für Kabeldurchmesser:
19.1 mm | 22.2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
Ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Biegeschutzverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Knickschutzverschraubung, NPT-Kabelverschraubung, Shureseal, Standardkabelverschraubung, Trompetenverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,625*
€ 5,545*
100
Frei Haus
ab € 4,6709*
€ 5,5909*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6255*
€ 6,1255*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,21*
€ 6,82*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,3556*
€ 6,9856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.