Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Treppenlichtzeitschalter E232E-230-MULTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-466533
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE110013R0511
EAN/GTIN:
     4016779654180
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
ABB Stotz S&J Treppenlichtzeitschalter E232E-230-MULTI Funktion elektronisch, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 44mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Anzahl der Wechsler 0, Steuerspannung 1 230 ...

230V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ...

60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Rückfallverzögerung 0,5 ...

20min, Taster Glimmlampenstrom 50mA, Schaltungsart 3- und 4-Leiter-Schaltung, Ausschaltvorwarnung ohne, Nachschaltung nachschaltbar + Dauerlicht, Versorgungsspannung 230 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC,

Weitere Informationen:
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Öffner:
0
Anzahl der Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Rückfallverzögerung:
0.5 min | 20 min
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter abb, treppenlicht zeitschalter, Einbaugerät, Einbautreppenlichtschalter, Hutschienentreppenlichtschalter, Hutschienenzeitschalter, REG-Treppenlichtschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbautreppenlichtschalter, System pro M compact, TLZ, Treppenhauszeitschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,29*
€ 55,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,39*
€ 58,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 58,95*
€ 5,46*
ab € 48,19*
€ 61,43*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,26*
€ 68,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.