Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus&Naimer Steuerschalter o.Nullstellung CA20B A730-600E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-462185
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70006367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
kraus&naimer stufenschalter 3 stufe...
steuerschalter
Kraus&Naimer Steuerschalter o.Nullstellung CA20B A730-600E Polzahl 1, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 3, Schutzart (IP), frontseitig IP66,
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraus&naimer steuerschalter, Nockenschalter, Paketschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,39*
€ 62,02*
€ 5,46*
ab € 47,13*
€ 62,95*
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 67,71*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.