| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-457873 Herst.-Nr.: 7243 EAN/GTIN: 4046382072439 |
| |
|
| | |
| Baier Maschinenfabrik Diamantscheibe S10 D=150mm Standard 7243 Durchmesser der Scheibe 150mm, Anwendung trennen, Diamantscheibe, Geeignet für Backstein, Geeignet für Beton, Geeignet für Beton/Betonstein, Geeignet für Dachziegel, Geeignet für Kalksandstein, Diamanttrennscheibe gesintert Segmentiert zum bearbeiten von Beton, Ziegel, Gasbeton und Verputz Weitere Informationen: | | Durchmesser der Scheibe: | 150 mm | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Geeignet für Asphalt: | Nein | Geeignet für Backstein: | Ja | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | Ja | Geeignet für bewehrten Beton: | Nein | Geeignet für Dachziegel: | Ja | Geeignet für Gussrohre: | Nein | Geeignet für Hartgestein: | Nein | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Keramik: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Geeignet für Metall: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Nein | Geeignet für Schamotte: | Nein | Geeignet für Waschbeton: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,81* | € 14,15* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,80* | € 14,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,12* | € 16,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,90* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|