| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-455553 Herst.-Nr.: 26610025 EAN/GTIN: 4013960343618 |
| |
|
| | |
| Fränkische Kunststoff-Wellrohr leicht Click FFKu-ReMo #26610025 Werkstoff Polyolefin, Ausführung flammwidrig, Biegeverhalten biegsam, Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3), Unterputz, Aufputz, Auf Holz, Hohlwand, Innendurchmesser 18mm, Außendurchmesser 25mm, Hochgleitfähige Innenschicht, Farbe blau, FFKu-ReMo click ist ein leichtes Kunststoff-Highspeedrohr aus Polyolefin mit hochgleitfähiger Innenschicht und patentierter Klemmgeometrie für die sichere Verbindung auf der ReMo click-Schiene, mit einer erhöhten Druckfestigkeit von 500N/5cm, nicht flammenausbreitend in Farbe signalblau RAL 5005, verwendet wird dieser Rohrtyp speziell für die Renovierung, Modernisierung und Sanierung, VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm, Klassifizierung: 234222 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyolefin | Halogenfrei: | Nein | Ausführung flammwidrig: | Ja | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | Nein | Druckfestigkeitsklasse: | leicht (Klasse 2) | Schlagfestigkeit: | mittel (Klasse 3) | Unterputz: | Ja | Aufputz: | Ja | Auf Holz: | Ja | Hohlwand: | Ja | Betoninstallation: | Nein | Maschinen und Anlageninstallation: | Nein | Unterflurinstallation (Estrich): | Nein | Installation im Freien: | Nein | Erdreich: | Nein | Innendurchmesser: | 18 mm | Außendurchmesser: | 25 mm | Hochgleitfähige Innenschicht: | Ja | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr blau, Cupa-Rohr, Elektroinstallationsrohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kabelschutzrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,17* | € 64,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,19* | € 65,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,49* | € 66,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 53,12* | € 68,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 58,77* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1754* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|