Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal CD 25X60 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-455380
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240618
EAN/GTIN:
     4046356629140
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Phoenix Contact Verdrahtungskanal CD 25X60 WH Höhe 60mm, Breite 25mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe weiß,
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Kriechstromfest:
Nein
Flexibel:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,28*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,907*
€ 9,667*
25 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,78*
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,00678*
€ 9,78678*
Lager 5382
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,80*
ab € 8,82*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 322,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240645
ab € 1,54858*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.