| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-454783 Herst.-Nr.: 000144700000 EAN/GTIN: 4005298016159 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Lautsprecher-Kabel 2x0,75qmm DIS275T/10(VE10m) Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Ader-Farbe sonstige, Mantel-Material sonstige, Transparente Lautsprecherleitung, 2x 0,75 mm², eine Ader markiert, Außen-Durchmesser: 3,0x5,0 mm, Länge: 10 m Weitere Informationen: | | Leiter-Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Ader-Farbe: | sonstige | Mantel-Material: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,84* | € 12,65* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,85* | € 12,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,01* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,884* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|