Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Leuchtmittel Soffitte 1,3W ww 30120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-451440
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30120
EAN/GTIN:
     4034451301207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8
Scharnberger+Has.

LED-Leuchtmittel Soffitte 1,3W ww 30120 Farbe weiß, Lichtstrom 107lm, Nennspannung 30V, Spannungsart AC/DC, Nennstrom 108mA, Leistungsaufnahme 1,2W, Durchmesser 16mm, Länge 37mm, Ausstrahlungswinkel 125°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
107 lm
Nennspannung:
30 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
108 mA
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Durchmesser:
16 mm
Länge:
37 mm
Ausstrahlungswinkel:
125 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten scharnberger, led soffitten, soffitten s8, LED, LED Lampe, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, Multi LED, Single-LED, Soffitte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,97*
€ 11,55*
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 11,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,55*
€ 3,90*
ab € 9,04*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.