Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffitte 16x37mm S8,5 10-30V6500K125° 30120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97055842
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30120
EAN/GTIN:
     4034451301207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8

LED-Soffitte 16x37mm S8,5 10-30V6500K125° 30120

High Power LEDs sind in Sachen Effizienz, Lebensdauer und Belastbarkeit besonders empfehlenswert. Der Einbau erfolgt einfach durch Austausch der Glühlampe, keine Adapter o.ä. erforderlich. Geringer Verbrauch, schont die Batterie bei ausgeschaltetem Motor. Anwendungsbereiche: z.B. als Instrumentenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Modellbau etc.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,8
Nennspannung:
10..18 V
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
120 lm
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten scharnberger, led soffitten, soffitten s8, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 12,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,98*
€ 13,21*
€ 3,90*
ab € 9,08*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.