Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Reflektorlampe R80 E27 230V 60W 41574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-450218
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41574
EAN/GTIN:
     4034451415744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Scharnberger+Has.

Reflektorlampe R80 E27 230V 60W 41574 Lampenleistung 60W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 80°, Reflektorart Wide Flood, Reflektorfarbe Silber, Lichtstärke 240cd, Farbe ohne, Durchmesser 80mm, Gesamtlänge 110mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Reflektorart:
Wide Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Lichtstärke:
240 cd
Farbe:
ohne
Durchmesser:
80 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27 60w, e27 sockel, e27 sockel 60w, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,82*
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,85*
Lager 5382
21
€ 5,80*
ab € 1,96*
€ 3,21*
€ 3,90*
ab € 1,97*
€ 3,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.