| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46864075 Herst.-Nr.: 41574 EAN/GTIN: 4034451415744 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 80x110mm R80 41574 Gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, für Wohnräume, Gastronomie oder Schaufenster, für den öffentlichen und privaten Bereich. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenleistung: | 60 W | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Ausführung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 80 ° | Reflektorart: | Wide Flood | Reflektorfarbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,73* | € 2,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,95* | € 3,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,96* | € 3,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,96* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|