Jumo Einsteck Thermoelement 90.020-F01 901006 Ausführung Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten, Einsteck-Thermoelement für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen.
Das Thermoelement mit verschiebbarem Flansch und Anschlusskopf Form B darf in Verbindung mit DIN EN 14597 (DIN 3440) geprüften Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden.
Das Doppel-Thermoelement 2x NiCr-Ni K nach DIN EN 60584 bzw.
DIN 43710 ist für Temperaturen von -35 bis +800 °C ausgelegt.
Der Anschlusskopf Form B ist aus Alu-Druckguss gefertigt und hält Umgebungstemperaturen bis 100 °C stand.
Das Schutzrohr besteht aus Edelstahl 1.4571 und ist an der Spitze 40 mm lang auf Durchmesser 5,5 mm abgesetzt.
Die Einbaulänge beträgt 50 bis 670 mm.
Dieses Thermoelement ist für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien (Luft) bestimmt.
Einsatzgebiete ergeben sich unter anderem im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau.