Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Thermoelement, DIN EN 14597, 2xNiCr-Ni, 15x710mm, Flansch, -35..+800°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-50189057
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055915
EAN/GTIN:
     4053877011019
Suchbegriffe:
901006/65-547-2043-15-710-668/000
90100665547204315710668000
00055915
Thermoelement
Das einsteckbare Thermoelement darf in Verbindung mit der Norm DIN EN 14597 (DIN 3440), geprüfte Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen, in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Mit Hilfe des Seebeck-Effekts kann es zur Temperaturmessung im Betriebsmedium Luft herangezogen werden. Das Thermoelement eignet sich daher besonders für Einsatzgebiete im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau. Als Doppel-Thermoelement 2x NiCr-Ni K nach DIN EN 60584 (Klasse 2) ist es für Temperaturen von -35 bis +800 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Ausführung Form B (M24 x 1,5) ist aus Alu-Druckguss gefertigt und verträgt Umgebungstemperaturen bis zu 100 °C. Das 15 mm starke Schutzrohr besteht aus Edelstahl 1.4571 und ist an der Spitze 40 mm lang auf Durchmesser 5,5 mm abgesetzt. Der Werkstoff Edelstahl schützt den Messeinsatz gegen chemische Einflüsse und mechanische Beschädigungen. Die Einbaulänge kann durch den verschiebbaren Anschlagflansch zwischen 50 und 670 mm variabel gewählt werden. Das Thermoelement ist ausschließlich für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien (Luft) bestimmt.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 341,32*
€ 388,58*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,44*
€ 389,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,67*
€ 392,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 377,97*
€ 428,73*
Frei Haus
ab € 367,47*
€ 428,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,54*
€ 433,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.