Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Antennen-Steckdose UP Stichdose D 1924 E O.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-449710
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00930691
EAN/GTIN:
     4010105930696
Suchbegriffe:
FM Antenne
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Peha Antennen-Steckdose UP Stichdose D 1924 E O.A.

Anschlussdämpfung bei 860 MHz 1dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz 2dB, Anzahl der Auslässe 2, Ausführung Stichdose, Kabelmodemtauglich, Frequenz 5 ...

860MHz, Antennensteckdose 2-Loch-Dose, für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen Koaxialanschluss für TV + FM Stichdose Frequenz: TV 5-860 MHz FM 88-108 MHz Impedanz: 75 Ohm Steckverbinder: IEC 9,5 mm (männlich) Abschirmung: C-Siegel (EN-50083-2)

Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Stichdose
Kabelmodemtauglich:
Ja
Fernspeisetauglich:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Frequenz:
5 MHz | 860 MHz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, peha steckdoseneinsatz, tv antennendose, Antenne, Antennendose, Antennensteckdose, Fernsehanschluß, Grundelemente, Steckdose, Television
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 26,71*
10
€ 5,95*
ab € 26,38*
€ 31,94*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 26,31*
€ 36,04*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,32*
€ 36,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,12*
€ 54,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.