Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipf Electronic Näherungsschalter kapazitiv KV750450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-448966
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KV750450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
näherungsschalter kapazitiv
Ipf Electronic Näherungsschalter kapazitiv KV750450 Breite des Sensors 46,6mm, Höhe des Sensors 30mm, Länge des Sensors 75mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Versorgungsspannung 18 ...

36V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 18 ...

36V, Spannungsart DC, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne,

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
46.6 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
18 V | 36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 V | 36 V
Spannungsart:
DC
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kapazitivsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 186,61*
€ 229,45*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,54*
€ 325,38*
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 341,22*
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 344,40*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 331,40*
€ 373,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,96*
€ 431,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,40*
€ 394,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.