Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Verstärker; OUT: PNP NO / NC; UStrom: 18÷36VDC; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Verstärker; OUT: PNP NO / NC; UStrom: 18÷36VDC; PIN: 4
Sensor: Verstärker; OUT: PNP NO / NC; UStrom: 18÷36VDC; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-KV750450
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KV750450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
näherungsschalter kapazitiv
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 18...36V DC
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Äußere Abmessungen: 75000x47000x30000mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Ausgangskonfiguration: PNP NO / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Passendes Zubehör: KN056050;KN086050;KN126050
Sensoren-Typ: Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 185,69*
€ 227,34*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 332,31*
Frei Haus
ab € 298,38*
€ 341,55*
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 345,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 330,97*
€ 377,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.