Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-44432 Herst.-Nr.: 802009 EAN/GTIN: 4001233802009 |
| |
|
| | |
| Hellum Glühlampenwerk Schaftkette 20tlg. 802009 Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 20, Leuchtmittel Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Gesamtlänge 16,3m, Für Innenbeleuchtung, Schaftkerze, Schaft grün, Kerze elfenbein, extra langer Fassungsabstand 70 cm, teilbarer Stecker, Steckerzuleitung 2 x 1,5 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichterkette | Anzahl der Lichtpunkte: | 20 | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | Ja | Batteriebetrieben: | Nein | Geeignet für Außengebrauch: | Nein | Gesamtlänge: | 16.3 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,48* | € 60,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 49,18* | € 65,32* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 49,91* | € 65,96* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 57,16* | € 70,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,62* | € 132,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|