Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Lichttechnik LED-Netzgerät 24VDC 30W SLF 24 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-443654
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLF24030
EAN/GTIN:
     4037293374972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
EVN Lichttechnik LED-Netzgerät 24VDC 30W SLF 24 030 Ausführung statisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 24 ...

24V, Ausgangsleistung 2 ...

30W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 246mm, Breite 30mm, Höhe 16mm, Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist.

Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,5mm², - 0, 75mm², geeigent sind.

Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°,C - 45°,C, tc: 85°,C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung:
2 W | 30 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
246 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 30w, Betriebsgeräte, LED Driver, LED-Betriebsgerät, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Vorschaltgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,04*
€ 57,29*
€ 5,95*
ab € 43,14*
€ 57,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,85*
€ 58,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,88*
€ 60,60*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 48,15*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.