| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-443462 Herst.-Nr.: 00054838 EAN/GTIN: 4053877003069 |
| |
|
| | |
| Jumo Einsteck Thermoelement mit Anschlußkopf 00054838 Ausführung Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten, Länge der Zuleitung 0m, Durchgehendes Schutzrohr, hitzebeständiger Stahl, Messeinsatz 1x NiCr-Ni K, Einsatztemperatur -200 bi +1200 °C, Schutzrohrdurchmesser 22 mm, Nennlänge 1000 mm, Einbaulänge 100 bis 960 mm, Prozessanschluss Anschlagflansch D 22mm, DIN 43734, Schutzrohrwerkstoff\nStahl X10CrAl 24, Einsatztemperatur bis +1150 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler für Gase/Flüssigkeiten | Mit Zuleitung: | Nein | Länge der Zuleitung: | 0 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,06* | € 236,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,99* | € 236,77* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 198,25* | € 238,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,33* | € 245,80* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 216,97* | € 259,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|