Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Thermoelement mit Anschlusskopf, 1xNiCr-Ni, 22x1000mm, Flansch, -200..+1150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck Thermoelement mit Anschlußkopf 00054838
Einsteck Thermoelement mit Anschlußkopf 00054838
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3461-50189707
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00054838
EAN/GTIN:
     4053877003069
Suchbegriffe:
901110/10-1043-22-1000-669-27/000
90111010104322100066927000
00054838
Thermoelement
Das einsteckbare Thermoelement eignet sich mit Hilfe des Seebeck-Effekts zur Temperaturmessung in flüssigen und gasförmigen Medien. Das durchgehende Schutzrohr besteht aus hitzebeständigem Stahl, Werkstoff 1.4749 (Einsatztemperatur bis +1150 °C). Das Thermoelement kann deshalb hervorragend im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau eingesetzt werden. Das Einfach-Thermoelement 1x NiCr-Ni K nach DIN EN 60584 (Klasse 2) ist für Temperaturen von -200 bis +1150 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Ausführung Form A ist aus Alu-Druckguss gefertigt. Dieser verfügt über eine Kabelverschraubung M20 x 1,5 und verträgt Umgebungstemperaturen von -40 bis +100 °C. Das Schutzrohr hat eine Abmessung von 22 x 1000 mm. Ein Anschlagflansch (DIN 43734) dient als Prozessanschluss.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,50*
€ 232,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,72*
€ 233,23*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,32*
€ 235,44*
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 242,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 217,17*
€ 256,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,70*
Zubehör
JUMO
574959
ab € 57,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.