| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-440615 Herst.-Nr.: 208734 EAN/GTIN: 4021104087342 |
| |
|
| | |
| Cimco Diamanttrennscheibe 20 8734 Anwendung trennen, Diamantscheibe, Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (AufnahmeØ 22,2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236.Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte 38 HRC.Für Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart / weich), Mauerstein, Beton, Leichtbeton, Altbeton (hart), Kalksandstein (weich / hart) und Klinker (mittelhart).Ø mm115 Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 57,22* | € 74,28* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,23* | € 74,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,28* | € 75,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|