| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-439719 Herst.-Nr.: 0028766 EAN/GTIN: 4030641287665 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Spannungsrelais BA9036 DC60V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung, Spannungsart des Messbereichs DC, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 60 ... 60V, Spannungsart zur Betätigung DC, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 73mm, Tiefe 132mm, Spannungsüberwachung nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 mit einstellbaren Ansprech- und Rückfallwerten, ohne Hilfsspannung mit LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | Nein | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | Nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | Nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | Nein | 3-Phasen-Überspannung möglich: | Nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | Nein | 3-Phasen-Fenster möglich: | Nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: | Nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung: | Ja | Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: | Nein | Spannungsart des Messbereichs: | DC | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 60 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Breite: | 45 mm | Höhe: | 73 mm | Tiefe: | 132 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, asymmetrierelais dold, asymmetrierelais, Netzwächter, Netzüberwachung, Phasenwächter, Phasenüberwachungsrelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 91 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,64* | € 158,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,44* | € 160,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,03* | € 166,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,49* | € 169,77* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 156,53* | € 185,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|