| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75248659 Herst.-Nr.: 0028766 EAN/GTIN: 4030641287665 |
| |
|
| | |
| Spannungsrelais BA9036 DC60V Spannungsüberwachung nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303 mit einstellbaren Ansprech- und Rückfallwerten, ohne Hilfsspannung mit LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | nein | 3-Phasen-Fenster möglich: | nein | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,09* | € 162,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,70* | € 163,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,34* | € 169,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,45* | € 171,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 212,61* | € 248,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|