Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentair Techn. Frontplatte 21005-473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatte für PSM - FRONTPL.HF PSU PSM 3HE 10TE
SCHROFF Frontplatte für PSM - FRONTPL.HF PSU PSM 3HE 10TE
SCHROFF Frontplatte für PSM - FRONTPL.HF PSU PSM 3HE 10TE
Artikel-Nr.:
     5382E-4367
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21005473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Pentair Techn.

Frontplatte 21005-473 Breite 171,93mm, Höhe 128,4mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 3, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche sonstige, Frontplatte für PSM

Weitere Informationen:
Breite:
171.93 mm
Höhe:
128.4 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Schaltschrankfrontplatte, Schrankfrontplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 19,29*
€ 26,99*
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 27,00*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.