Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-435452 Herst.-Nr.: 8800710 EAN/GTIN: 4028177595064 |
| |
|
| | |
| Rittal Scharnier 180Grad RAL 7035 f. dynamische Belas. TS 8800.710(VE4) Scharnier außenliegend, Öffnungswinkel 180°, Werkstoff Aluminium, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, TS Scharnier 180°, für TS, SE, Türen mit hohen dynamischen Belastungen, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Scharnier innenliegend: | Nein | Scharnier außenliegend: | Ja | Öffnungswinkel: | 180 ° | Scharnier justierbar: | Nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Schaltschrank-Zubehör, Scharnier, Scharniersatz, Schrankzubehör, Schwenkelement |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,00* | € 76,07* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 61,45* | € 78,49* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 61,90* | € 78,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 62,65* | € 79,46* | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 68,47* | € 86,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 68,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|