| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-430594 Herst.-Nr.: 85113 EAN/GTIN: 4260049681110 |
| |
|
| | |
| Lingg&Janke Wohnungswasserzähler Baulänge130mm/90C 85113 Andrae Kalt-/ Warmwasserzähler - Aufputz Wohnungswasserzähler, Einstrahl Trockenläufer, geeicht, einschl. KNX-Busankoppler in Aufputz Anschlußbox mit FacilityWeb, Nenndurchfluss 2,5 cbm, DN 20, Baulänge 130 mm, Gewinde G1, Einbaulage beliebig, max Temperatur 90 °C Weitere Informationen: | | Messleitung: | Nein | Abgreifklemme: | Nein | Prüfspitze: | Nein | Messleitungsverbinder: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,25* | € 198,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,24* | € 198,57* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 188,32* | € 203,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,42* | € 206,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|