| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11065299 Herst.-Nr.: 85113 / 85113SEC EAN/GTIN: 4260049681110 |
| |
|
| | |
| Wohnungswasserzähler Baulänge130mm/90C AND-EAX Andrae Kalt-/ Warmwasserzähler - Aufputz Wohnungswasserzähler, Einstrahl Trockenläufer, geeicht, einschl. KNX-Busankoppler in Aufputz Anschlußbox mit FacilityWeb, Nenndurchfluss 2,5 cbm, DN 20, Baulänge 130 mm, Gewinde G1, Einbaulage beliebig, max Temperatur 90 °C Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,11* | € 197,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,21* | € 198,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,86* | € 206,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 189,46* | € 228,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|